Motion
W 628/8-2RS1

SKF
W 628/8-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11299455
No. Fabricante W 628/8-2RS1
Precio136.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 628/8-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 16 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #11299455
No. Fabricante W 628/8-2RS1
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
Su precio$136.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción larga
    El W 628/8-2RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 8 mm con un diámetro exterior de 16 mm y un ancho de 5 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 628/8-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W 628/8-2RS1 BRG