Motion
PHG 609-3M-9

SKF
PHG 609-3M-9

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 609 mm, 9 mm de ancho, 203 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300811
No. Fabricante PHG 609-3M-9
Precio4.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 609-3M-9

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 609 mm, 9 mm de ancho, 203 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11300811
No. Fabricante PHG 609-3M-9
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
Precio4.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0945 pulg.
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    609 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; Perfil de diente urvilínea; Resistente al ozono; Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    203
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 609-3M-9 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"