Motion
PHS 08B-1DSA16

SKF
PHS 08B-1DSA16

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., buje A, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #11304321
No. Fabricante PHS 08B-1DSA16
Precio16.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-1DSA16

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., buje A, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #11304321
No. Fabricante PHS 08B-1DSA16
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
Precio16.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.9685 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3386 pulg.
  • Ancho general
    1.2598 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5630 pulg.
  • Peso
    1.35 lb, 0.61 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-1DSA16