Motion
PHS 06B-1TB27

SKF
PHS 06B-1TB27

27 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307141
No. Fabricante PHS 06B-1TB27
Precio27.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-1TB27

27 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307141
No. Fabricante PHS 06B-1TB27
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
Precio27.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.4803 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2598 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2303 pulg.
  • Peso
    0.75 lb, 0.34 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-1TB27
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good