Motion
PHS 16B-1TBH13

SKF
PHS 16B-1TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #11311379
No. Fabricante PHS 16B-1TBH13
Precio55.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #11311379
No. Fabricante PHS 16B-1TBH13
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
Precio55.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.8740 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.1780 pulg.
  • Peso
    1.85 lb, 0.84 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1TBH13
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
Los clientes también compraron