Motion
PHS 08B-2TB30

SKF
PHS 08B-2TB30

30 Dientes, material de acero
Artículo MI #11312919
No. Fabricante PHS 08B-2TB30
Precio70.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-2TB30

30 Dientes, material de acero
Artículo MI #11312919
No. Fabricante PHS 08B-2TB30
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
Precio70.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.4252 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2598 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.2598 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7835 pulg.
  • Peso
    2.62 lb, 1.19 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-2TB30