Motion
PHS 41-1TB48

SKF
PHS 41-1TB48

48 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314017
No. Fabricante PHS 41-1TB48
Precio84.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 41-1TB48

48 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314017
No. Fabricante PHS 41-1TB48
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
Precio84.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.9299 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    3.76 lb, 1.71 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 41-1TB48
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
Los clientes también compraron