Motion
PHG 1392-8M-50

SKF
PHG 1392-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1392 mm, 50 mm de ancho, 174 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11314354
No. Fabricante PHG 1392-8M-50
Precio75.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1392-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1392 mm, 50 mm de ancho, 174 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11314354
No. Fabricante PHG 1392-8M-50
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
Precio75.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1392 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cables de fibra de vidrio;Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    174
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1392-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good