Motion
PHS 12B-2TBH17

SKF
PHS 12B-2TBH17

17 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314678
No. Fabricante PHS 12B-2TBH17
Precio96.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-2TBH17

17 Dientes, material de acero
Artículo MI #11314678
No. Fabricante PHS 12B-2TBH17
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
Precio96.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6260 pulg.
  • Ancho general
    1.1929 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.0815 pulg.
  • Peso
    2.43 lb, 1.1 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-2TBH17