Motion
PHG 1184-8M-85

SKF
PHG 1184-8M-85

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1184 mm, 85 mm de ancho, 148 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11316303
No. Fabricante PHG 1184-8M-85
Precio109.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1184-8M-85

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 1184 mm, 85 mm de ancho, 148 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11316303
No. Fabricante PHG 1184-8M-85
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
Precio109.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    1184 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cables de fibra de vidrio; Cojín de goma de neopreno;Resistente al aceite;Resistente al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    148
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1184-8M-85 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron