Motion
PHS 16B-1DSTB17

SKF
PHS 16B-1DSTB17

17 Dientes, material de acero
Artículo MI #11317908
No. Fabricante PHS 16B-1DSTB17
Precio177.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1DSTB17

17 Dientes, material de acero
Artículo MI #11317908
No. Fabricante PHS 16B-1DSTB17
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
Precio177.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.4094 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7717 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.4417 pulg.
  • Peso
    8.33 lb, 3.78 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1DSTB17