Motion
PHS 20B-1DSA16

SKF
PHS 20B-1DSA16

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje A, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #11317963
No. Fabricante PHS 20B-1DSA16
Precio180.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1DSA16

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje A, 16 dientes, material de acero
Artículo MI #11317963
No. Fabricante PHS 20B-1DSA16
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
Precio180.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7244 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2677 pulg.
  • Ancho general
    2.6890 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.4071 pulg.
  • Peso
    18.99 lb, 8.61 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1DSA16
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"