Motion
PHF FX60-70X110

SKF
PHF FX60-70X110

Casquillo sin llave - Serie FX60 , 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #11318932
No. Fabricante PHF FX60-70X110
Precio265.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHF FX60-70X110

Casquillo sin llave - Serie FX60 , 70 mm ID, 110 mm OD
Artículo MI #11318932
No. Fabricante PHF FX60-70X110
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
Precio265.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Peso
    6.61 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    FX60

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PHF FX60-70X110
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"