Motion
PHS 20B-1DSA19

SKF
PHS 20B-1DSA19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje A, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11319003
No. Fabricante PHS 20B-1DSA19
Precio226.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1DSA19

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje A, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #11319003
No. Fabricante PHS 20B-1DSA19
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
Precio226.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.1811 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.1732 pulg.
  • Ancho general
    2.6890 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.5949 pulg.
  • Peso
    24.63 lb, 11.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1DSA19
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"