Motion
PHS 06B-3B84

SKF
PHS 06B-3B84

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #11319020
No. Fabricante PHS 06B-3B84
Precio227.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-3B84

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #11319020
No. Fabricante PHS 06B-3B84
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
Precio227.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5433 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5197 pulg.
  • Ancho general
    2.2047 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.0291 pulg.
  • Peso
    20.04 lb, 9.09 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-3B84
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good