Motion
PHS 10B-2TB76

SKF
PHS 10B-2TB76

76 Dientes, material de acero
Artículo MI #11323226
No. Fabricante PHS 10B-2TB76
Precio679.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-2TB76

76 Dientes, material de acero
Artículo MI #11323226
No. Fabricante PHS 10B-2TB76
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
Precio679.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.3307 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7717 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7717 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.1244 pulg.
  • Peso
    33.14 lb, 15 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-2TB76