Motion
PHS 50-3C76

SKF
PHS 50-3C76

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., buje C, 76 dientes, material de acero
Artículo MI #11324186
No. Fabricante PHS 50-3C76
Precio977.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-3C76

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., buje C, 76 dientes, material de acero
Artículo MI #11324186
No. Fabricante PHS 50-3C76
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
Precio977.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4.7500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.4902 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    50.02 lb, 22.7 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-3C76
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"