Motion
PHS 16B-1C76

SKF
PHS 16B-1C76

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje C, 76 dientes, material de acero
Artículo MI #11324700
No. Fabricante PHS 16B-1C76
Precio1,251.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 16B-1C76

Rueda dentada de cadena de rodillo - 16B / 1 pulg., buje C, 76 dientes, material de acero
Artículo MI #11324700
No. Fabricante PHS 16B-1C76
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
Precio1,251.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.5118 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.9528 pulg.
  • Ancho general
    2.6772 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.5098 pulg.
  • Peso
    62.83 lb, 28.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    76
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 16B-1C76