Motion
66670M

ANSELL
66670M

66670M
Artículo MI #11365618
No. Fabricante 66670M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
66670M

66670M
Artículo MI #11365618
No. Fabricante 66670M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la caja
    2.8740 pulg.
  • Longitud de la caja
    15.0000 pulg.
  • Peso de la caja
    2.2100 pulg.
  • Anchura de la caja
    12.0000 pulg.
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Color
    Azul
  • País de origen
    Canadá
  • Descripción
    Chaqueta transpirable AlphaTec® FR 66-670
  • Características
    El tejido antisalpicaduras de productos químicos proporciona protección con datos de penetración para más de 70 productos químicos
  • Código de armonización
    6210.40.5550
  • Número de Upc del fabricante
    20076490105093
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    AlphaTec
  • Tipo de producto
    Peleles
  • Tipo de costura
    Cosido y sellado para proteger contra la penetración de líquidos
  • Serie
    AlphaTec
  • Tipo
    Ropa de protección química transpirable FR

Descripción general

Descripción del fabricante
CHAQUETA BL 66670M 66670M ALPHATEC 66670
  • El tejido antisalpicaduras de productos químicos proporciona protección con datos de penetración para más de 70 productos químicos
  • El tejido FR resiste el fuego, el arco eléctrico y los líquidos calientes
  • El tejido transpirable maximiza la comodidad, reduce el riesgo de estrés térmico y aumenta la productividad
  • Las costuras selladas y la doble solapa antitormenta delantera garantizan que toda la prenda ofrezca una protección hermética frente a las fugas de la pulverización química
  • Cremallera resistente FR
  • Cierres de velcro en los puños
  • El duradero sistema de tejido laminado se puede lavar a máquina para una vida útil más larga y rentable
  • Certificado según NFPA 1992 - 2018 - Ropa líquida de protección contra salpicaduras para emergencias de materiales peligrosos
  • Certificado según NFPA 2112 - 2018 - Norma sobre ropa resistente a las llamas para la protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración por incendios

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good