Motion
120-4 CAMPO DE ACEITE CP 10FT

RENOLD JEFFREY
120-4 CP OILFIELD 10FT

Cuádruple hebra recubierta de cadena para yacimientos petrolíferos
Artículo MI #11372231
No. Fabricante 120-4 CP OILFIELD 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
120-4 CP OILFIELD 10FT

Cuádruple hebra recubierta de cadena para yacimientos petrolíferos
Artículo MI #11372231
No. Fabricante 120-4 CP OILFIELD 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.8580 pulg.
  • Altura de la placa
    0.5910 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.0790 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.4000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uno de los entornos más difíciles para la cadena es el que se enfrenta cada día en los yacimientos petrolíferos del mundo. La cadena de yacimientos petrolíferos Renold está diseñada para soportar cargas de choque, fatiga y condiciones ambientales extremas.
  • Aplicación
    Variadores de bomba de lodo, compuestos de motor, entrada de trabajos de extracción tubular/de carcasa, transmisiones, ejes de gato, agarrador de inyector de tubería de bobina, cadenas de patinaje, bidón bajo y alto, contraejes giratorios y mesas giratorias.
  • Número de cadena y paso
    120A - 1 1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SDAP120A4CX10FT 120-4 COT CAMPO DE ACEITE 10FT
  • Cadena resistente y duradera diseñada para resistir el desgaste y la fatiga para una vida útil más larga
  • Comprometidos con la industria del petróleo y el gas con una gran variedad y cantidades de cadena que están listas para su envío
  • Cadena de rodillos con certificación API de precisión de calidad que ofrece un rendimiento y seguridad superiores.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"