Motion
7010310130 ABRASIVOS ESTÁNDAR SUPERFICIE C PARA ADICIONAR CORREA FE 885105, 3/4 PULG.

3M
7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885105, 3/4 in x 20-1/2 in VFN, 10 por caja
Artículo MI #11390314
No. Fabricante 7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN
Precio17.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN

Abrasivos estándar de banda FE de acondicionamiento de superficie 885105, 3/4 in x 20-1/2 in VFN, 10 por caja
Artículo MI #11390314
No. Fabricante 7010310130 STANDARD ABRASIVES SURFACE C ONDITIONING FE BELT 885105, 3/4 IN
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
Precio17.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    20.5 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051115364532
  • UPC_NO
    00051115364532

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310130 SUPERFICIES ABRASIVAS ESTÁNDAR C
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Diseñado para mezclar y desbarbar metales ferrosos, acero inoxidable y aleaciones con alto contenido de níquel/cromo
  • El óxido de aluminio en el material FE proporciona una alta tasa de corte inicial y extendida
  • Más eficiente en materiales ferrosos cuando se requiere alta presión de contacto y eliminación de stock
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La construcción no tejida proporciona una larga vida útil, flexibilidad, resistencia al calor y una tasa de corte uniforme
  • Adecuado para aplicaciones de baja elasticidad