Motion
L0231-525
Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral blanco Usp, Grado 1 NLGI, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #11395071
No. Fabricante L0231-525
Precio386.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral blanco Usp, Grado 1 NLGI, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #11395071
No. Fabricante L0231-525
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
Precio386.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco USP
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral blanco Usp
  • Punto de caída
    460 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    360 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Serie
    FGL-1
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD COMPLETA DE CONTROL DE ESTRELLA P0231-525 ; 25
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
Los clientes también compraron