Motion
L0302-425
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #11395261
No. Fabricante L0302-425
Precio274.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de litio, composición sintética PAO, grado 2 NLGI
Artículo MI #11395261
No. Fabricante L0302-425
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
Su precio$274.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Pao sintético
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de litio, PAO sintética
  • Punto de caída
    500 °F
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Serie
    SYN-1602

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD COMPLETA VARIO DE P0302-425 ESTRELLAS; 250
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good