Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal7/8 pulg.
- Longitud1-7/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero (galvanizado con zinc)
- FormaRecto
- UPC_NO193005000000
- Presión de trabajo5300 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación se mecanizan a un nivel de tolerancia excepcional con roscas enrolladas para una mayor resistencia.
- Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema.
- El acero galvanizado tiene buena resistencia y buena resistencia a la corrosión.