Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura3/4 pulg.
- Diámetro interior1/4 pulg.
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento140 psi
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Details
- ColorBorrar
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialSilicona
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -100° a 440° F
- UPC_NO193005145972
Descripción general
Descripción del fabricante
CUBETA DE SILICONA REFORZADA ZUSA-HT-1654 FDA
- Esta silicona de la FDA está reforzada con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
- A menudo se utiliza en el procesamiento de alimentos, la transferencia de aire y agua, y en cervecerías y destilerías.