Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura25/32 pulg.
- Diámetro interior1/2 pulg.
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento20 psi
- Diámetro exterior5/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Details
- ColorBorrar
- Durómetro55A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Rango de temperaturaDe -50° a 150° F
- UPC_NO193005140335
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-1146 TUBOS DE PVC DE GRADO DE LABORATORIO
- Este PVC de la FDA no contiene el plastificante BEHP para una mayor pureza y menos extraíbles
- Se utiliza comúnmente en laboratorios y procesamiento de alimentos
- También es más suave y flexible que otros tubos de PVC.