Motion
ZUSA-HT-536
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 17/32 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, material de poliuretano
Artículo MI #11447349
No. Fabricante ZUSA-HT-536
Precio130.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 17/32 pulg. de D.E., 50 pies de longitud, material de poliuretano
Artículo MI #11447349
No. Fabricante ZUSA-HT-536
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
Precio130.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1-3/8 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    200 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    17/32 pulg.
  • Grosor de la pared
    5/64 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    90A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Poliuretano
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -80° a 160° F
  • UPC_NO
    193005152116

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-536 TUBI DE POLIURETANO REFORZADO
  • Este poliuretano está reforzado con una trenza de poliéster que cumple con los estándares de la FDA y la NSF y a menudo se utiliza para agua potable, así como para aplicaciones de alimentos y bebidas
  • Es más resistente y resistente a la abrasión que los tubos de silicona, pero no tan flexible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good