Motion
ZUSA-HT-226
Tubos de sellado EE. UU. - 1/16 pulg. de D.I., 3/16 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material de látex
Artículo MI #11447358
No. Fabricante ZUSA-HT-226
Precio53.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/16 pulg. de D.I., 3/16 pulg. de D.E., 25 pies de longitud, material de látex
Artículo MI #11447358
No. Fabricante ZUSA-HT-226
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
Precio53.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/16 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Ámbar
  • Durómetro
    40A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Látex
  • Rango de temperatura
    De 30° a 100° F
  • UPC_NO
    193005148676

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-226 TUBOS DE LÁTEX - 1/16" DE D.I. X 3/
  • El látex es naturalmente muy fuerte y se estira y comprime mejor que otros materiales de caucho
  • Este tubo de látex es extrasuave, lo que facilita el trabajo, pero aún es más resistente que otros tubos de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"