Motion
ZUSA-HT-248
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 17/32 pulg. de D.E., 10 pies de longitud, material de látex
Artículo MI #11447372
No. Fabricante ZUSA-HT-248
Precio34.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 3/8 pulg. de D.I., 17/32 pulg. de D.E., 10 pies de longitud, material de látex
Artículo MI #11447372
No. Fabricante ZUSA-HT-248
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
Precio34.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    2-1/2 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    40 psi
  • Diámetro interior del tubo
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    17/32 pulg.
  • Grosor de la pared
    5/64 pulg.

Detalles

  • Color
    Ámbar
  • Durómetro
    40A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Látex
  • Rango de temperatura
    De 30° a 100° F
  • UPC_NO
    193005148911

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-248 TUBOS DE LÁTEX - 3/8" DE D.I. X 17/
  • El látex es naturalmente muy fuerte y se estira y comprime mejor que otros materiales de caucho
  • Este tubo de látex es extrasuave, lo que facilita el trabajo, pero aún es más resistente que otros tubos de goma

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo