Motion
ZUSA-HT-577
Tubos de sellado EE. UU. - 1/16 pulg. de D.I., 1/8 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, material de nailon
Artículo MI #11447376
No. Fabricante ZUSA-HT-577
Precio34.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/16 pulg. de D.I., 1/8 pulg. de D.E., 100 pies de longitud, material de nailon
Artículo MI #11447376
No. Fabricante ZUSA-HT-577
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
Precio34.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Presión de funcionamiento
    300 psi
  • Diámetro interior del tubo
    1/16 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    1/8 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    70D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Nailon
  • Rango de temperatura
    De -100° a 250° F
  • UPC_NO
    193005152567

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE NYLON ZUSA-HT-577 PARA AIRE - 1/16"
  • Este tubo de nailon es duro, pero flexible, y se utiliza a menudo para líneas de aire

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo