Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3-1/2 pulg.
- Longitud100 pies
- Presión de funcionamiento300 psi
- Diámetro interior del tubo1/4 pulg.
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro70D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNailon
- Rango de temperaturaDe -100° a 250° F
- UPC_NO193005152628
Descripción general
- Este tubo de nailon es duro, pero flexible, y se utiliza a menudo para líneas de aire