Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura1 pulg.
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento140 psi
- Diámetro interior del tubo0.189 pulg.
- Diámetro exterior del tubo0.256 pulg.
- Grosor de la pared0.033 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005141516
Descripción general
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización