Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida3.047 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo2-1/2 pulg.
- Longitud18 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaRecto
- Especificaciones cumplidas3A 63-03
Descripción general
- Conecte rectas a tramos rectos de tubos
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.