Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior de brida2.516 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo2 pulg.
Detalles
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 316
- FormaCodo de 90 grados
- Especificaciones cumplidas3A 63-03
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-STF-QC-338 ACCESORIO SANITARIO - RÁPIDO
- Conexión horizontal a tramos verticales de tubos
- Fabricado con acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.