Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior del tubo3 pulg.
- Longitud4-1/2 pulg.
- Grosor de la pared0.065 pulg.
Detalles
- AparienciaAburrido
- Tipo de conexiónSoldadura a tope
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaCodo de 90 grados
Descripción general
- Conexión horizontal a tramos verticales de tubos
- Suelde estos accesorios a tubos metálicos para una conexión permanente y a ras que permita el máximo flujo a través de la línea de proceso
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.