Especificaciones
Dimensions
- Para diámetro exterior de brida3.579 pulg.
- Para diámetro exterior del tubo3 pulg.
Details
- AparienciaPulido
- Tipo de conexiónAbrazadera rápida
- MaterialAcero inoxidable 304
- FormaCodo de 90 grados
- Especificaciones cumplidas3A 63-03
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-STF-QC-131 ACCESORIO SANITARIO - RÁPIDO
- Utilice estas conexiones para reducir la línea de proceso y conectar las conexiones de abrazadera
- Fabricado en acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y muy pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.