Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta1-1/4 pulg.
- Tamaño del acoplamiento1-1/4 pulg.
- Diámetro interior1-13/16 pulg.
Detalles
- Material de la juntaBuna-N
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialNailon
- Clasificación de presión250 psi (a 72F)
- Especificaciones cumplidasA-A-59326
- EstiloC
- UPC_NO193005436926
Descripción general
- Tipo C: tomas de manguera de leva y ranura con extremo dentado
- El nailon tiene buena resistencia a la abrasión, la corrosión y los productos químicos