Motion
ZUSA-HT-299
Tubos de sellado EE. UU. - 1/2 pulg. D.I., 3/4 pulg. D.E., 25 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11450407
No. Fabricante ZUSA-HT-299
Precio1,617.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 1/2 pulg. D.I., 3/4 pulg. D.E., 25 pies de longitud, material Viton
Artículo MI #11450407
No. Fabricante ZUSA-HT-299
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
Precio1,617.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Diámetro interior del tubo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/4 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro
    75A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Viton
  • Rango de temperatura
    De -10° a 480° F
  • UPC_NO
    193005149475

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-299 TUBOS VITON - 1/2" ID X 3/4
  • Los tubos Viton soportan una amplia variedad de productos químicos, aceites y combustibles y son más flexibles que los tubos de PTFE