Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3/8 pulg.
- Longitud10 pies
- Presión de funcionamiento25 psi
- Diámetro interior del tubo3/16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo5/16 pulg.
- Grosor de la pared1/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro60A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialGoma EPDM
- Rango de temperaturaDe -100° a 230° F
- UPC_NO193005151010
Descripción general
- EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
- Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos