Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura6 mm
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento30 psi
- Diámetro interior del tubo2 mm
- Diámetro exterior del tubo4 mm
- Grosor de la pared1 mm
Detalles
- ColorÁmbar
- Durómetro40A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialLátex
- Rango de temperaturaDe 30° a 100° F
- UPC_NO193005077136
Descripción general
- El látex es naturalmente muy fuerte y se estira y comprime mejor que otros materiales de caucho
- Este tubo de látex es extrasuave, lo que facilita el trabajo, pero aún es más resistente que otros tubos de goma