Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura10 mm
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento150 psi
- Diámetro interior del tubo1 mm
- Diámetro exterior del tubo2 mm
- Grosor de la pared0.5 mm
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005078072
Descripción general
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización