Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura35 mm
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento145 psi
- Diámetro interior del tubo4 mm
- Diámetro exterior del tubo6 mm
- Grosor de la pared1 mm
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005078751
Descripción general
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización