Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura130 mm
- Longitud5 pies
- Presión de funcionamiento120 psi
- Diámetro interior del tubo9 mm
- Diámetro exterior del tubo13 mm
- Grosor de la pared2 mm
Detalles
- ColorBlanco
- Durómetro65D
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPTFE Teflon
- Rango de temperaturaDe -150° a 500° F
- UPC_NO193005078829
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4322 TUBOS DE TEFLÓN PTFE - 9MM ID
- El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización