Motion
ZUSA-HT-4316
Tubos de sellado EE. UU. - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 2 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11451349
No. Fabricante ZUSA-HT-4316
Precio59.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubos de sellado EE. UU. - 8 mm D.I., 12 mm D.E., 2 pies de longitud, material PTFE
Artículo MI #11451349
No. Fabricante ZUSA-HT-4316
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
Precio59.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    100 mm
  • Longitud
    2 pies
  • Presión de funcionamiento
    120 psi
  • Diámetro interior del tubo
    8 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    12 mm
  • Grosor de la pared
    2 mm

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Durómetro
    65D
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PTFE Teflon
  • Rango de temperatura
    De -150° a 500° F
  • UPC_NO
    193005078935

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-4316 TUBOS DE TEFLÓN PTFE - 8MM ID
  • El PTFE tiene una resistencia química y al calor superior a otros materiales de tubos de plástico y caucho, y soporta el vapor para la esterilización

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"