Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura5/8 pulg.
- Longitud25 pies
- Presión de funcionamiento160 psi
- Diámetro interior del tubo5/16 pulg.
- Diámetro exterior del tubo9/16 pulg.
- Grosor de la pared1/8 pulg.
Details
- ColorGris
- Durómetro70A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialPVC
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -40° a 140° F
- UPC_NO193005079178
Descripción general
Descripción del fabricante
TRENZA DE POLIÉSTER ZUSA-HT-4543 REFORZADA
- Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
- El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos