Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Longitud1.42 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 en-20
- Diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Detalles
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialLatón
- Presión máxima1,400 psi
- EstiloHombre recto
- Rango de temperaturaDe -65° a 250° F
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO193005080648
Descripción general
- Diseñados para ajustarse a tubos metálicos acampanados, estos accesorios se fijan con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal a metal para aplicaciones de alta presión
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.