Motion
TUBO CON LLAMA DE ZUSA-TF-45FL-31 45 GRADOS FI

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-45FL-31 45 DEGREE FLARED TUBE FI

Sellado USA - Latón
Artículo MI #11451415
No. Fabricante ZUSA-TF-45FL-31 45 DEGREE FLARED TUBE FI
Precio26.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-TF-45FL-31 45 DEGREE FLARED TUBE FI

Sellado USA - Latón
Artículo MI #11451415
No. Fabricante ZUSA-TF-45FL-31 45 DEGREE FLARED TUBE FI
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
Precio26.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño de la rosca
    5/8 en-18
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Latón
  • Presión máxima
    1,000 psi
  • Estilo
    Codo masculino
  • Rango de temperatura
    De -65° a 250° F
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    193005080938

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO CON LLAMA DE ZUSA-TF-45FL-31 45 GRADOS FI
  • Diseñados para ajustarse a tubos metálicos acampanados, estos accesorios se fijan con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal a metal para aplicaciones de alta presión
  • El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"