Especificaciones
Dimensiones
- Para diámetro exterior del tubo1/4 pulg.
Detalles
- MaterialLatón
- FormaTuerca
- EstiloTuerca
- Rango de temperaturaDe -40° a 400° F
- UPC_NO193005082949
- Presión de trabajo2,900 psi
Descripción general
- Los accesorios de instrumentación son similares a los accesorios de compresión, pero incluyen dos manguitos que proporcionan una mejor potencia de agarre para aplicaciones de mayor presión
- El latón tiene buena resistencia a la corrosión y puede soportar agua caliente y fría.