Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura3 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento145 psi
- Diámetro interior del tubo3/4 pulg.
- Diámetro exterior del tubo1-1/8 pulg.
- Grosor de la pared3/16 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Durómetro75A
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialGoma EPDM
- Tipo de refuerzoTrenza de poliéster
- Rango de temperaturaDe -10° a 250° F
- UPC_NO193005061319
Descripción general
- EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas
- Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos
- Este tubo está reforzado con una trenza de poliéster que le permite soportar presiones más altas