Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del acoplamiento1 pulg.
- Diámetro interior1.06 pulg.
- Diámetro exterior1.56 pulg.
- Grosor0.25 pulg.
Detalles
- ColorMarrón
- Tipo de acoplamientoExtragrueso
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)USA Sealing Inc
- MaterialViton
- Cantidad del paquete1
- Rango de temperaturaDe -15° a 400° F
- UPC_NO193005318987
- Con pantallaNo
Descripción general
- Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
- Viton tiene una excelente resistencia a productos químicos, combustibles, aceites y calor.